Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Langbeinunterhose SJ604 Gr.2XL 124-schwarz ROFA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4031157969
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     00j604-124-2XL
EAN/GTIN:
     4026257649768
Suchbegriffe:
Thermounterziehhose
Unterhose
Unterhosen
unterhose
Die rofa SJ Langbeinunterhose ist sehr leicht und hochstrapazierfähig. Der elastische Bund und die Bündchen am Beinabschluss vermitteln einen angenehmen Tragekomfort. Durch die langstapelige und supergekämmte Baumwolle wird keine Feuchtigkeit aufgenommen und der Zweilagenstrick macht sie atmungsaktiv. Zudem besitzt das Material sehr gute Wasch- und Trocknereigenschaften und bleibt formbeständig. Ausführung: Elastischer Bund · Schlitz mit Eingriff (rechts) · lang · Beinabschluss mit elastischem Bündchen

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 175g/m²
Weitere Informationen:
Größe:
2XL
Farbe:
124-schwarz
Material:
Gestrick j604, 75% Baumwolle, 25% Polyester
Weitere Suchbegriffe: Unterwäsche, Unterbekleidung, Unter-Hose
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,33*
€ 25,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,88*
€ 26,40*
17 Tage
nicht lagernd
€ 6,80*
ab € 23,13*
€ 31,65*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.