| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031157968 Herst.-Nr.: 00j604-124-XL EAN/GTIN: 4026257649751 |
| |
|
| | |
| Die rofa SJ Langbeinunterhose ist sehr leicht und hochstrapazierfähig. Der elastische Bund und die Bündchen am Beinabschluss vermitteln einen angenehmen Tragekomfort. Durch die langstapelige und supergekämmte Baumwolle wird keine Feuchtigkeit aufgenommen und der Zweilagenstrick macht sie atmungsaktiv. Zudem besitzt das Material sehr gute Wasch- und Trocknereigenschaften und bleibt formbeständig. Ausführung: Elastischer Bund · Schlitz mit Eingriff (rechts) · lang · Beinabschluss mit elastischem Bündchen
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 175g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | 124-schwarz | Material: | Gestrick j604, 75% Baumwolle, 25% Polyester |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 16,22* | € 22,77* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,28* | € 22,80* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 18,40* | € 25,41* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,80* | ab € 20,02* | € 27,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|