| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4031157704 Herst.-Nr.: 00j102-195-XL EAN/GTIN: 4026257650658 |
| |
|
| | |
| Das rofa SJ Polohemd ist besonders strapazierfähig und atmungsaktiv. Das Material aus gekämmter Baumwolle nimmt Körperfeuchtigkeit besonders gut auf und hat eine hohe Farbechtheit. Der Umlegekragen und die elastischen Ärmelstrickbündchen schaffen einen angenehmen Tragekomfort. Die vordere Mitte mit Knopfleiste lässt sich einfach verschließen und die Brusttasche ist ein praktisches Extra. Ausführung: Polokragen mit Knopfleiste · Kurzarm · Ärmelabschuss mit elastischem Bündchen · links Brusttasche
Weitere technische Eigenschaften: · Stoffgewicht ca.: 190g/m² Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | 195-hellgrau | Material: | Gestrick j102, 100% Baumwolle |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 12,10* | € 17,42* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 12,20* | € 17,43* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 13,65* | € 19,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|