Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitshalbschuh Admiral John Gr.47 schwarz/gelb S1PS FO HRO LG SC SR ESD


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030426830
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     223022-47
EAN/GTIN:
     4031783015703
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345:2022 · S1PS FO HRO LG SC SR ESD · Microfaser mit TPU-Schutz an Spitze und Ferse · atmungsaktives Sandwich-Textilfutter · Baak®go&relax-System · bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · Boa Fit System · ESD Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) · DGUV112-191 · Baak NeoShield Durchtrittschutz · EVA Zwischensohle · Laufsohle: Gummi mit Baak Flexzone und Balance Zone · Weite11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD Softstep+ Einlegesohle
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: Eva/Nitril
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
47
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Mikrofaser
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1PS FO HRO LG SC SR ESD
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 71,39*
€ 93,77*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 73,43*
€ 93,85*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 79,53*
€ 101,30*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,43*
€ 106,50*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,85*
€ 111,68
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,25*
€ 110,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,75*
€ 104,42
pro Paar
ab 10 Paar
€ 85,64*
€ 101,91
pro Paar
ab 500 Paar
€ 73,43*
€ 87,38
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.