Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damensicherheitsschuh Sofia Gr.35 schwarz S1 PS CI FO SR EN20345 Nyl.BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030375540
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     32151-35
EAN/GTIN:
     4031783012085
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S1 PS CI FO SR · DGUV112-191 · Nylonmaterial · Textilfutter · Baak®go&relax-System · Stahl-Flexkappe · Komfort Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · textiler Durchtrittschutz · Größe 34-37 · Weite 10

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Textil
· Größenbereich bis: 37
· Größenbereich von: 34
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Nylon mit TPU-Applikation
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
Nylon
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
10
Schutzklasse:
S1 PS CI FO SR
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 281
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 55,30*
€ 68,08*
10 Tage
unbekannt
1
€ 3,95*
ab € 55,28*
€ 72,00*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Paar
€ 68,08*
€ 81,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,70*
€ 79,37
pro Paar
ab 500 Paar
€ 55,30*
€ 65,81
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Paar
Mindestbestellmenge: 5 Paar ( entspricht € 340,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.