Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Boss Gr.38 schwarz S3S SR LG ESD EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030375515
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     213082-38
EAN/GTIN:
     4031783014157
Suchbegriffe:
ESD-Sicherheitsschuhe
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
EN ISO 20345:2022 S3S FO LG SR ESD · DGUV Regel 112-191 · Glattleder · Textilfutter · PU-Überkappe · Baak®go&relax System · Stahl-Flexkappe · Softstep+ Einlegesohle · PU/PU-Sohle · Gr. 38-50 · Weite 12

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Textil
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 618
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: PU/PU
· Lederausprägung: glatt
· Passform: weit
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Überkappe
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz
Material:
Leder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3S SR LG ESD
Weitere Suchbegriffe: Standard-Sohle, esd-sicherheitsschuhe 38, esd sicherheitsschuhe, esd-sicherheitsschuhe baak, Arbeitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S3
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 56,58*
€ 74,80*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 56,59*
€ 74,81*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 74,81*
€ 89,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 73,31*
€ 87,24
pro Paar
ab 5 Paar
€ 69,09*
€ 82,22
pro Paar
ab 10 Paar
€ 66,26*
€ 78,85
pro Paar
ab 500 Paar
€ 56,59*
€ 67,34
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.