Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Brian Gr.46 schwarz/rot S3 SRC HRO HI EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349522
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6341-46
EAN/GTIN:
     4031783009146
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC · vollnarbiges Rindleder · klimaregulierendes Textilfutter · PU-Überkappe · Baak PU-Softstep+-Einlegesohle (orthopädisch anpassbar) · Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken · PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · Baak Stahl-Flexkappe · textiler Durchtrittschutz · Größe 38-48 in Weite 11 · DGUV Regel 112-191

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: BAAK Softstep+ Einlegesohle (orthopädisch anpassbar)
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 660
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: Nitril/PU
· Lederausprägung: vollnarbig
· Obermaterial sonstige: nachhaltige Produktion (LWG)
· Passform: weit
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Slipper
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC HRO HI
Ausführung:
Slipper DGUV 112-191
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,07*
€ 82,72*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,08*
€ 82,73*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 82,74*
€ 3,19*
ab € 66,47*
€ 85,68*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 66,61*
€ 85,84*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 85,84*
€ 102,15
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,66*
€ 100,75
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,86*
€ 95,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 75,48*
€ 89,82
pro Paar
ab 500 Paar
€ 66,61*
€ 79,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.