Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Bruno Gr.46 schwarz/rot S3 SRC HRO EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349498
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     6346-46
EAN/GTIN:
     4031783000211
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S3 HI HRO SRC · vollnarbiges Rindleder · Heel-Safety-System · Leder- und Textilfutter · PU-Überkappe · Baak PU-Softstep+-Einlegesohle · Baak® go&relax System zum fußgerechten Abknicken · PU/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · Baak Stahl-Flexkappe · textiler Durchtrittschutz · Größe 38-48 in Weite 11 · DGUV Regel 112-191

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Zwischensohle: Textil
· Einlegesohle sonstige: BAAK PU Softstep+ Einlegesohle (Artikel 4665), orthopädisch anpassbar
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 770
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 38
· Laufsohle: Nitril/PU
· Lederausprägung: vollnarbig
· Obermaterial sonstige: nachhaltige Produktion (LWG)
· Passform: weit
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/rot
Material:
Rindleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC HRO HI
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 62,67*
€ 83,04*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 64,92*
€ 83,67*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 69,31*
€ 89,11*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,07*
€ 89,13*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 74,39*
€ 95,29*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 95,29*
€ 113,40
pro Paar
ab 2 Paar
€ 93,67*
€ 111,47
pro Paar
ab 5 Paar
€ 87,61*
€ 104,26
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,09*
€ 100,07
pro Paar
ab 500 Paar
€ 74,39*
€ 88,52
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.