Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Sam Gr.35 schwarz S3 SRC ESD EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030349458
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5520-35
EAN/GTIN:
     4031783009511
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · Schaft aus abriebfestem und wasserresistenten Nylonmaterial · Baak® go&relax-System zum fußgerechten Abknicken · bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich und H-Kopplungselement · weich dämpfende Baak ESD Softstep+ Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle mit Baak-Flexzone · nicht kreidend · besonders rutschhemmend · mit BOA® Fit System für schnelle, mühelose und präzise Passform · zertifiziert für orthopädische Einlegesohlen nach DGUV Regel 112-191 · Composite-Flex-Zehenschutzkappe · textiler, flexibler Durchtrittschutz · Weite 11

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Composite
· Zwischensohle: nichtmetallische, durchtrittsichere Brandsohle
· Einlegesohle sonstige: Baak ESD Softstep+ Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 510
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 35
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Atmungsaktives, wasserresistentes Nylonmaterial
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Premium
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
35
Farbe:
schwarz
Material:
textiles Nylonmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 59,72*
€ 75,01*
€ 4,90*
ab € 61,04*
€ 78,23*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 63,28*
€ 78,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 72,25*
€ 88,14*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 82,68*
€ 100,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 100,50*
€ 119,60
pro Paar
ab 2 Paar
€ 98,71*
€ 117,46
pro Paar
ab 5 Paar
€ 92,49*
€ 110,06
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,97*
€ 108,25
pro Paar
ab 500 Paar
€ 82,68*
€ 98,39
pro Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 82,68* pro Stück)
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.