Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Freizeitschuh Barry DogWalker Gr.46 grau/schwarz Textilmaterial Sympatex BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030261953
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1031-46
EAN/GTIN:
     4031783000709
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Der Superleichte Begleiter für den Hundespaziergang! Größe 36–47 · Schaft aus atmungsaktives · widerstandsfähiges Textilmaterial · und Microfaser · wasserdicht · winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane® · abriebfestes · griffiges und rutschhemmendes Sohlenprofil.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle sonstige: anatomisch geformte ganze Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 355
· Größenbereich bis: 47
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: Gummi
· Produktserie: Baak® DogWalker
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Textilschuh
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
grau/schwarz
Material:
Textilmaterial Sympatex®
Weitere Suchbegriffe: Freizeitschuhe, Halbschuhe, halbschuhe baak 46, halbschuhe schwarz, halbschuhe, Fußschutz, Schuh
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,55*
€ 98,18*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 78,35*
€ 98,56*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 78,88*
€ 99,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,25*
€ 101,06*
€ 3,19*
ab € 81,45*
€ 102,75*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 101,06*
€ 120,26
pro Paar
ab 2 Paar
€ 99,11*
€ 117,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 95,06*
€ 113,12
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,04*
€ 107,15
pro Paar
ab 500 Paar
€ 80,25*
€ 95,50
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1031
ab € 77,94*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 77,79*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 77,84*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 77,57*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 77,97*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 78,00*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 77,38*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 77,48*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 78,09*
Ähnlich
Baak
1031
ab € 77,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.