Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baak Barry DogWalker® Halbschuh 1031/45


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     1689-2701031/45
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1031
EAN/GTIN:
     4031783000693
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
Barry DogWalker® Halbschuh 1031/45 - Modischer Schaft aus atmungsaktivem, widerstandsfaehigem High-Tech-Textil, komplett lederfrei - 100% wasserdicht, winddicht und atmungsaktiv durch Sympatexmembrane - Flexible, robuste PU/TPU Laufsohle mit griffigem, rutschhemmendem Sohlenprofil - Vollflaechige, hohe Daempfung zur Entlastung der Gelenke und Wirbelsaeule - Anatomisch geformtes Klimafussbett - Reflektierende Applikationen zur besseren Sichtbartkeit im Dunkeln, 1031/45, 1031, Baak, Barry DogWalker® Halbschuh
Weitere Informationen:
Herstellerartikelgruppe:
Fussschutz
Artikelgruppe:
Halbschuh
Schuhgroesse:
45
ESD:
Nein
Farbe:
Schwarz/Grau/Weiss
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,33*
€ 98,17*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 77,86*
€ 98,60*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 80,49*
€ 101,54*
Lager 1689
€ 3,19*
ab € 81,63*
€ 103,25*
Preise: Lager 1689
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 103,25*
€ 122,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,47*
€ 121,94
pro Paar
ab 5 Paar
€ 97,65*
€ 116,20
pro Paar
ab 10 Paar
€ 93,38*
€ 111,12
pro Paar
ab 500 Paar
€ 81,63*
€ 97,14
pro Paar
Lagerstand: Lager 1689
Versand: Lager 1689
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 3,19*
ab € 120,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1689
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:30% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.