Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Conner Gr.48 grau mell. S1 SRC ESD EN20345 Textilmaterial BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030237201
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     5001-48
EAN/GTIN:
     4031783087199
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 · S1 SRC ESD · DGUV112-191 · Textilmaterial mit CPU-Applikation · Textilfutter · Baak®go&relax-System · Nano-Flexkappe · Softstep Einlegesohle · LIEVA/Nitril-Sohle · Gr.39-48 · Weite11 · Anwendung: Bereiche, in denen Einwirkung von Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist: Automobilindustrie, Elektroindustrie, Druckindustrie, Energie- und Versorgungsindustrie, Verpackungsindustrie, Logistikbereich, Flugzeugbau, Behörden

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Einlegesohle sonstige: BAAK Lightstep-Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 390
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 39
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Schaft aus atmungsaktivem Textilmaterial mit Fensterkonstruktion
· Passform: normal
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Textilschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
grau melliert
Material:
Textilmaterial
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRC ESD
Ausführung:
metallfrei, DGUV 112-191
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,53*
€ 80,80*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 80,82*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 65,87*
€ 81,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 65,87*
€ 81,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 70,93*
€ 86,63*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,63*
€ 103,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 85,74*
€ 102,03
pro Paar
ab 5 Paar
€ 80,41*
€ 95,69
pro Paar
ab 10 Paar
€ 78,08*
€ 92,92
pro Paar
ab 500 Paar
€ 70,93*
€ 84,41
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
5001
ab € 65,54*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 54,41*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 64,43*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 52,75*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 54,48*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 61,65*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 61,67*
Ähnlich
Baak
5001
ab € 52,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.