Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Harris Gr.46 XW schwarz S3 SRC ESD EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198222
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     7214XW-46
EAN/GTIN:
     4031783084785
Technisches Datenblatt
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
nach DIN EN ISO 20345 · S3 SRC ESD · 2-Weiten-System · Obermaterial: Glattleder mit PU-Überkappe · Baak® go&relax-System bestehend aus Baak-Flexkappe, Baak-Flexzone im Ballenbereich & H-Kopplungselement für ein fußgerechtes Abknicken · Aluminium-Flex-Zehenschutzkappe · textiler und flexibler Durchtrittschutz · Baak ESD Softstep+ Einlegesohle (4666 XW Baak ESD Softstep+ Einlegesohle), atmungsaktiv mit hoher Feuchtigkeitsaufnahme · PU/PU-Laufsohle mit Baak-Flexzone · DGUV 112-191 · Weite: N (11)

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: metallfrei
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD-Softstep Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 620
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: PU/PU
· Lederausprägung: glatt
· Passform: extra weit
· Produktbeurteilung: Standard
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
XW (13)
Schutzklasse:
S3 SRC ESD
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 51,82*
€ 68,54*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 53,59*
€ 69,11*
9 Tage
unbekannt
€ 3,95*
ab € 53,60*
€ 69,12*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 61,21*
€ 78,21*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 65,90*
€ 83,79*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 83,79*
€ 99,71
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,07*
€ 97,66
pro Paar
ab 5 Paar
€ 76,86*
€ 91,46
pro Paar
ab 10 Paar
€ 73,48*
€ 87,44
pro Paar
ab 500 Paar
€ 65,90*
€ 78,42
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,81*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,88*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,80*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,87*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,82*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,76*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,87*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,88*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 51,80*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 63,76*
Ähnlich
Baak
7214
ab € 71,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.