Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trekkingschuh Boomer DogWalker Gr.46 hellbraun/dunkelbraun Nubukleder/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030198199
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     1026-46
EAN/GTIN:
     4031783076292
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der sportliche Begleiter für den Hundespaziergang! Größen 36–47 · Schaft aus hochwertigem Nubukleder · 100% wasserdicht · winddicht · atmungsaktiv durch Sympatexmembrane®, robuste Vibram-Nitril-Laufsohle.

Weitere technische Eigenschaften:
· Einlegesohle sonstige: anatomisch geformte ganze Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 520
· Größenbereich bis: 47
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: Gummi
· Produktserie: Baak® DogWalker
· Schuhform: Halbschuh
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
hellbraun/dunkelbraun
Material:
Nubukleder/Textil
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 83,55*
€ 106,03*
12 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 83,90*
€ 106,04*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 83,76*
€ 106,06*
€ 3,19*
ab € 85,93*
€ 109,38*
Lager 281
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,84*
€ 113,77*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 113,77*
€ 135,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 112,33*
€ 133,67
pro Paar
ab 5 Paar
€ 108,33*
€ 128,91
pro Paar
ab 10 Paar
€ 102,16*
€ 121,57
pro Paar
ab 500 Paar
€ 89,84*
€ 106,91
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,23*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,34*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,65*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,38*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,14*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,20*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,18*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,47*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,23*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,14*
Ähnlich
Baak
1026
ab € 83,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.