Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Reeny Gr.46 schwarz/grün S1P SRC ESD EN20345 Mikrofaser/Textil


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030197807
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     71522-46
EAN/GTIN:
     4031783084532
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S1P SRC ESD · DGUV112-191 · Microfaser & Textilmaterial · Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · Gr.36-40 · Weite10 · Gr.41-48 · Weite12

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Kevlar
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD Softstep Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 530
· Größenbereich bis: 48
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Obermaterial sonstige: Schaft aus Microfaser und atmungsaktiven Textilmaterial in Netzstruktur
· Passform: weit
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Mikrofaserschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
schwarz/grün
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S1P SRC
Ausführung:
metallfrei, DGUV 112-191
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,05*
€ 68,83*
12 Tage
nicht lagernd
€ 3,95*
ab € 53,83*
€ 69,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,71*
€ 80,44*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 59,81*
€ 85,86*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 68,34*
€ 86,06*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 86,06*
€ 102,41
pro Paar
ab 2 Paar
€ 84,99*
€ 101,14
pro Paar
ab 5 Paar
€ 79,91*
€ 95,09
pro Paar
ab 10 Paar
€ 77,12*
€ 91,77
pro Paar
ab 500 Paar
€ 68,34*
€ 81,32
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.