Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh Rob2 Gr.44 schwarz/grau S3 SRC ESD EN20345 Leder BAAK


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4030197691
Hersteller:
     Baak
Herst.-Nr.:
     73442-44
EAN/GTIN:
     4031783084013
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
EN ISO 20345 S3 SRC ESD · DGUV112-191 · Rindnubukleder · Textilfutter · Baak®go&relax-System · Composite-Flexkappe · Softstep Einlegesohle · EVA/Nitril-Sohle · Gr.36-40 · Weite10 · Gr.41-50 · Weite12

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Kevlar
· Einlegesohle sonstige: BAAK ESD Softstep Einlegesohle
· Gewicht bei Größe 42 [g]: 555
· Größenbereich bis: 50
· Größenbereich von: 36
· Laufsohle: EVA/Nitril
· Lederausprägung: vollnarbig glatt
· Passform: weit
· Produktbeurteilung: Comfort
· Schuhform: Halbschuh
· Schuhtyp: Lederschuh
· Weitere Verstärungen: Hinterkappe
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Rindnubukleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
12
Schutzklasse:
S3 SRC
Ausführung:
metallfrei, DGUV 112-191
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Paar
€ 4,90*
ab € 60,30*
€ 78,08*
7 Tage
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,90*
ab € 62,48*
€ 78,75*
10 Tage
unbekannt
pro Paar
Frei Haus
ab € 64,05*
€ 80,09*
9 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 58,79*
€ 87,67*
Lager 281
nicht lagernd
pro Paar
€ 5,50*
ab € 75,51*
€ 93,31*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 93,31*
€ 111,04
pro Paar
ab 2 Paar
€ 91,82*
€ 109,27
pro Paar
ab 5 Paar
€ 86,84*
€ 103,34
pro Paar
ab 10 Paar
€ 84,54*
€ 100,60
pro Paar
ab 500 Paar
€ 75,51*
€ 89,86
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,83*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,86*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,83*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,89*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,81*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,85*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,82*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,78*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,85*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 58,79*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 68,87*
Ähnlich
Baak
73442
ab € 75,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.