Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Funktionssocke 5910 ESD Gr.35-38 schwarz/grau RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028371394
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5910-35-38
EAN/GTIN:
     4062899072564
Suchbegriffe:
Arbeitssocken
Arbeitsstrümpfe
Berufssocken
Berufsstrümpfe
Mischgewebe · dank hohem Anteil an Merino-Wolle hervorragender Isolationsschutz gegen Kälte · angenehmes Tragegefühl ohne Kratzen · atmungsaktiv und antibakteriell dank spezieller Oberflächenstruktur · ESD Eigenschaften · elastischer Einstieg. VE: paarweise im Hangtag · je 10 Paar im Polybeutel · 10 Polybeutel in einem Karton. ESD Wintersocken aus Mischgewebe. Dank hohem Anteil an Merino-Wolle profitiert man bei dieser Socke von den verschiedenen Vorteilen dieses Stoffes: Hervorragender Isolationsschutz gegen Kälte · angenehmes Tragegefühl ohne Kratzen. Atmungsaktivität und antibakterielle Wirkung dank spezieller Oberflächenstruktur. Sie sind bequem und funktionell · sowohl gegen das Auskühlen als auch gegen das Schwitzen der Füße. · Einsatzgebiete: Sicherheitsschuhe, Freizeitschuhe

Weitere technische Eigenschaften:
· Ausführung: Winter
· Material: 51% Wolle (Merino)/46% Polyamid/2% Elasthan/1% Karbonfaser
· Materialzusammensetzung: 51% Merinowolle, 46% Polyamid, 2% Elasthan, 1% Carbonfaser
Weitere Informationen:
Größe:
35-38
Farbe:
schwarz/grau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 6,67*
€ 8,72*
Lager 281
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 6,99*
€ 9,14*
9 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 6,60*
€ 9,99*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 9,14*
€ 10,88
pro Paar
ab 20 Paar
€ 8,83*
€ 10,51
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 6,99*
€ 8,32
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 91,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.