Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TeamStar 5102 Gr.49 schwarz/grau S1 SRA EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402830730
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5102-49
EAN/GTIN:
     4031301025122
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der RUNNEX® TeamStars S1-Halbschuh beweist · dass Sicherheit gut aussieht. Modernes Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Die Zehenschutzkappe aus Stahl und die hochwertigen Nubukleder sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Mit der bewährten PU/PU-Sohle mit integriertem RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5102 vermittelt ein angenehmes · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-52 und für orthopädische Einlagen zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Stahl
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Nubukleder, Textileinsätze, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle, Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S1, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
49
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Nubukleder/Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1 SRA
Ausführung:
DGUV 112-191
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 76,72*
€ 99,47*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 76,74*
€ 99,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 79,75*
€ 102,93*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 102,93*
€ 122,49
pro Paar
ab 2 Paar
€ 102,00*
€ 121,38
pro Paar
ab 5 Paar
€ 94,97*
€ 113,01
pro Paar
ab 10 Paar
€ 90,92*
€ 108,19
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,75*
€ 94,90
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.