Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SportStar 5346 Gr.48 olive/schwarz/beige S3 SRC EN20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028304013
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5346-48
EAN/GTIN:
     4031301060758
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Der RUNNEX® SportStar S3-Halbschuh ist modisch sportiv und gleichzeitig super bequem. Der perfekte Sicherheitsschuh · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Modernes Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobiertem Textilmaterial gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Composite Zehenschutzkappe und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der Gummi-Laufsohle und der Phylon-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® SportStar Artikel 5346 vermittelt ein angenehm · sportliches Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die metallfreien Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Kunststoff
· Zwischensohle: Phylon
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Plus: metallfrei, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S3
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
oliv/schwarz/beige
Material:
hydrophobiertes Textil
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 44,28*
€ 59,59*
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 44,42*
€ 59,88*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 46,59*
€ 62,59*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 62,59*
€ 74,48
pro Paar
ab 2 Paar
€ 60,80*
€ 72,35
pro Paar
ab 5 Paar
€ 57,57*
€ 68,51
pro Paar
ab 10 Paar
€ 54,60*
€ 64,97
pro Paar
ab 20 Paar
€ 52,61*
€ 62,61
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 46,59*
€ 55,44
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.