Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh SportStar Gr.46 blau/weiß S1 SRC EN 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028303998
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5112-46
EAN/GTIN:
     4062899055826
Konformitätserklärung
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
RUNNEX® präsentiert einen völlig neuen Sicherheitsschuh in der SportStar Serie im Sock Sneaker Design. Die Socken-Konstruktion bei dem SportStar S1-Halbschuh stellt einen sehr relevanten und zeitgemäßen Look dar · doch auch Geschmeidigkeit · Komfort und die Passform erreichen hier eine neue Dimension. Die Zehenschutzkappe aus Composite und der hochwertig gestrickte Schaft mit TPU-Besätzen und das druckfreie · elastische Bündchen sorgen für perfekte Bewegungsfreiheit. Mit der Gummi-Laufsohle und der Phylon-Zwischensohle ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® SportStar Artikel 5112 vermittelt ein angenehmes · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. Die metallfreien Sock Sneaker der Sicherheitskategorie S1 sind in zwei Farben verfügbar. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Composite-Protection
· Zwischensohle: Phylon
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: RUNNEX® Knit-Technologie, praktisch nahtlos verarbeitetes Strickmaterial aus Polyestergewebe, TPU- Besätze, druckfreies, elastisches Bündchen für perfekte Bewegungsfreiheit, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM–Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Plus: metallfrei
· Normen: EN 20345:2011 S1
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
blau/weiß
Material:
RUNNEX® Knit-Technologie mit TPU-Besätzen
Norm:
EN 20345
Schuhweite:
10,5
Schutzklasse:
S1 SRC
Ausführung:
metallfrei
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,27*
€ 47,66*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 34,84*
€ 47,89*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 36,72*
€ 49,47*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 49,47*
€ 58,87
pro Paar
ab 2 Paar
€ 48,65*
€ 57,89
pro Paar
ab 5 Paar
€ 46,31*
€ 55,11
pro Paar
ab 10 Paar
€ 44,05*
€ 52,42
pro Paar
ab 20 Paar
€ 42,14*
€ 50,15
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 36,72*
€ 43,70
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.