Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh TeamStar 5309 Gr.41 schwarz/grau S3 SRC EN20345 Leder RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028264420
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5309-41
EAN/GTIN:
     4031301056584
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Die RUNNEX® TeamStars S3-Halbschuhe bieten jederzeit den notwendigen Schutz. Das gibt Sicherheit für den täglichen Einsatz · natürlich EN 20345:2011 geprüft. Robustes Styling · ergänzt um hohen Tragekomfort. Der aus hydrophobiertem Glattleder gefertigte Sicherheitshalbschuh ist zudem mit atmungsaktiven RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter ausgestattet. Die Zehenschutzkappe aus Aluminium und die metallfreie Durchtritthemmung bieten optimalen Schutz. Mit der bewährten 2-Dichten PU/PU-Sohle mit integrierten RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem ist man auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Die Überkappe aus Polyurethan verhindert eine frühzeitige Abnutzung der Schuhspitze. Die geschlossene · gepolsterte Lasche verhindert Druckstellen und das Eindringen von Schmutz. Der RUNNEX® TeamStar Artikel 5309 vermittelt ein angenehm · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48 und für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Baugewerbe, Innen- und Außenbereiche

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Glattleder, reflektierende Biese, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: 2-Dichten PU/PU- Sohle mit PU-Überkappe, Dämpfung: RUNNEX® EVA-Dämpfungssystem, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®, Passende Fußbetten: 5405 RUNNEX® Ersatzfußbetten aus Poliyou®
· Normen: EN 20345:2011 S3, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
41
Farbe:
schwarz/grau
Material:
Glattleder
Norm:
EN ISO 20345
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S3 SRC
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 45,59*
€ 61,67*
9 Tage
5
€ 5,99*
ab € 45,96*
€ 61,98*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 48,08*
€ 64,78*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,78*
€ 77,09
pro Paar
ab 2 Paar
€ 62,97*
€ 74,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 59,47*
€ 70,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,55*
€ 67,29
pro Paar
ab 20 Paar
€ 54,31*
€ 64,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,08*
€ 57,22
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.