Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschuh FlexStar 5173 Gr.37 blau/weiß/grau S1P SRC EN ISO 20345


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028210650
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5173-37
EAN/GTIN:
     4031301032038
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
S1P ESD-Sicherheitshalbschuhe FlexStar blau/weiß/grau Weite 11 EN ISO 20345:2011,Rutschhemmung:SRC schwarze PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle RUNNEX® activeBumper AIRSTREAM-Funktionsfutter ESD S1P-Sicherheitshalbschuhe: - hochwertige Microfaser- und Textilmaterialien - modische Schaftapplikationen - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - RUNNEX® SOFTtouch Fersenfutter - 2-Dichten PU/PU-Sohle · Rutschhemmung SRC - RUNNEX® activeBumper · Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK - metallfreie Durchtritthemmung - modisches Design und ergonomische Form - Schuhweite 11 für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - zertifiziert für orthopädische Einlagen und Zurichtungen - ESD-fähig. Der RUNNEX® FlexStar S1P-Halbschuh mit ESD-Fähigkeit eignet sich dank hoher Atmungsaktivität · Flexibilität und seines leichten Gewichts hervorragend für Industrie und Logistik. Die hochwertige Microfaser und das atmungsaktive Textilmaterial sorgen für optimalen Schutz des Trägers. Die SOFTtouch Ferse stabilisiert den Fuß und die Alu-Protection Kappe schützt die Zehen. Das Highlight aber ist die 2-Dichten PU/PU-Sohle mit RUNNEX® activeBumper · Fersen- und Vorfußdämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK. RUNNEX® activeBumper garantiert beste Dämpfungseigenschaften sowohl im Fersen- als auch im Vorfußbereich. Der VESTAMID® PEBA-Schaum von EVONIK hat eine deutlich höhere Energierückgabe als vergleichbare Materialien und man ist auf allen Untergründen gut und sicher unterwegs. Der RUNNEX® FlexStar Artikel 5173 vermittelt ein angenehm · entspanntes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48 und sind für orthopädische Einlagen und Zurichtungen zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, Lager, Logistik, Trockenbereiche, ESD-Arbeitsplätze

Weitere technische Eigenschaften:
· Zehenschutzkappe: Aluminium
· Zwischensohle: PU
· Materialzusammensetzung: Obermaterial: Microfasermaterial, Textileinsätze, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: schwarze PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Alu-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten
· Normen: EN 20345:2011 S1P, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
blau/weiß/grau
Material:
Mikrofaser/Textil
Norm:
EN ISO 20345/EN ISO 61340
Schuhweite:
11
Schutzklasse:
S1P SRC
Ausführung:
DGUV 112-191
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 64,35*
€ 76,58
pro Paar
ab 2 Paar
€ 63,84*
€ 75,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 60,53*
€ 72,03
pro Paar
ab 10 Paar
€ 56,92*
€ 67,73
pro Paar
ab 20 Paar
€ 55,15*
€ 65,63
pro Paar
ab 3000 Paar
€ 48,27*
€ 57,44
pro Paar
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.