| |
|
| Artikel-Nr.: 281-4028201215 Herst.-Nr.: 5322-42 EAN/GTIN: 4031301047780 |
| |
|
| | |
| S3-ESD-Sicherheitshalbschuhe LightStar schwarz/weiß/grau Weite 10 1/2 EN ISO 20345 · Rutschhemmung SR Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle metallfreie Durchtritthemmung AIRSTREAM-Funktionsfutter ESD S3-Sicherheitshalbschuhe natürlich EN 20345:2022 geprüft: - hydrophobierte Microfaser und Textilmaterialien - abriebfestes Spitzenschutzmaterial - gepolsterte Lasche · gepolsterte Ferse und Schaftabschluss - RUNNEX® SOFTtouch Fersenfutter - RUNNEX® Composite-Protection - metallfreie Durchtritthemmung - Gummilaufsohle mit Phylon-Zwischensohle · Rutschhemmung SR - modisches Design und ergonomische Form - Schuhweite 10 ½ für hohen Tragekomfort - verfügbar bis Größe 48 - geeignet nach DGUV 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen) - geringes Gewicht - ESD-fähig - metallfrei. Der RUNNEX® LightStar S3-Halbschuh mit ESD-Ausstattung schafft die Balance zwischen reduziertem Gewicht und solider Schutzwirkung. Perfekt für unbeschwerte Arbeitstage · natürlich EN 20345:2022 geprüft. Die hydrophobierte Microfaser · das abriebfeste Spitzenschutzmaterial und das hydrophobierte Textilmaterial bieten optimalen Schutz. Das AIRSTREAM-Funktionsfutter und das Fersenfutter aus SOFTtouch-Material regulieren das Schuhklima. Die Zehenschutzkappe aus Composite und die metallfreie Durchtritthemmung sorgen für optimalen Schutz. Rutschfesten Stand nach SR bietet die Gummi/Phylon-Sohle. Der RUNNEX® LightStar Artikel 5322 vermittelt ein angenehm · leichtes Tragegefühl und ist ein wertvoller · passiver Beitrag zu mehr Sicherheit! Die Sicherheitshalbschuhe sind verfügbar in den Größen 36-48. Der metallfreie Artikel ist für orthopädische Einlagen gemäß DGUV Regel 112-191 zertifiziert. · Einsatzgebiete: Industrie, Handwerk, ESD-Arbeitsplätze, Flughäfen, Innen- und Außenbereiche
Weitere technische Eigenschaften: · Zehenschutzkappe: Kunststoff · Zwischensohle: Phylon · Materialzusammensetzung: Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, hydrophobiertes Textilmaterial, abriebfestes Spitzenschutzmaterial, Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch, Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle, Dämpfung: RUNNEX® Phylon-Zwischensohle, Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection, Durchtritthemmung: metallfrei, Fußbett: ganzflächige Einlegesohle, Plus: metallfrei, Passende Fußbetten: 5400 RUNNEX® Ersatzfußbetten, 5401 RUNNEX® Ersatzfußbetten · Normen: EN 20345:2011 S3, EN 61340-4-3:2001, DGUV112-191 Weitere Informationen: | | Größe: | 42 | Farbe: | schwarz/weiß/grau | Material: | Mikrofaser/Textil | Norm: | EN ISO 20345/EN 61340 | Schuhweite: | 10,5 | Schutzklasse: | S3 SRC ESD | Ausführung: | DGUV 112-191 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, Sicherheitsschuhe S1, Sicherheitsschuhe S1P, Sicherheitsschuhe S2, Sicherheitsschuhe S3 |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,37* | € 64,67* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 49,38* | € 64,73* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 49,27* | € 66,45* | | | | Lager 281 | | | | | | € 5,50* | ab € 51,49* | € 67,44* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 59,31* | € 77,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 281 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 281 | | Versand: Lager 281 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|