Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle 5401 Gr.37 grau RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028200974
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5401-37
EAN/GTIN:
     4031301001157
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
hautfreundliches Material · feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv. Für einen langen Tag auf den Beinen: das austauschbare Fußbett passt sich individuell dem Fuß an und gibt ihm sicheren Halt. · Einsatzgebiete: Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: EVA mit perforiertem Textilbezug, antistatisch, hautfreundlich, feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv, Sohlenbezug: Textil (Grey Mesh), Sohle: EVA, Nähte: Antistatic Thread
Weitere Informationen:
Größe:
37
Farbe:
grau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 4,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,20*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 4,38*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,38*
€ 5,21
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,89*
€ 4,63
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,70*
€ 4,40
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,55*
€ 4,22
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,37*
€ 4,01
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.