Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einlegesohle 5400 Gr.39 schwarz RUNNEX


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4028200053
Hersteller:
     BIG Arbeitsschutz
Herst.-Nr.:
     5400-39
EAN/GTIN:
     4031301000235
Suchbegriffe:
Einlegesohle
Einlegesohlen
Schuheinlagen
Standard-Sohle
hautfreundliches Material · feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv. Für einen langen Tag auf den Beinen: das austauschbare Fußbett passt sich individuell dem Fuß an und gibt ihm sicheren Halt. · Einsatzgebiete: Einsetzbar in allen RUNNEX-Schuhmodellen

Weitere technische Eigenschaften:
· Materialzusammensetzung: EVA mit perforiertem Textilbezug, antistatisch, hautfreundlich, feuchtigkeitsregulierend und atmungsaktiv, Sohlenbezug: Textil (Black Mesh), Sohle: EVA, Nähte: Antistatic Thread
Weitere Informationen:
Größe:
39
Farbe:
schwarz
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
5
€ 5,99*
ab € 2,55*
€ 4,16*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 2,57*
€ 4,19*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 2,69*
€ 4,36*
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,87*
€ 4,61
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,68*
€ 4,38
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,54*
€ 4,21
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,36*
€ 4,00
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,69*
€ 3,20
pro Paar
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.