Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Plaline Nr.2526 Gr.98 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402639395
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2526098
EAN/GTIN:
     4030913903293
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Kinder Latzhose
Kinderlatzhose
Plaline Latzhose schiefer/schwarz 98. Einheitlicher Schutz. Schützen Sie sich von oben bis unten: dank der Latzhose. Dieser Artikel ist in Verbindung mit einem PLANAM Kniepolster (Art.-Nr. 9901027) als Knieschutz nach EN 14404 Typ 2 · Stufe 1 zertifiziert.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
schiefer/schwarz
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose gr. 98 grau, kinder-latzhose, kinder latzhose planam, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,53*
€ 33,17*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,56*
€ 34,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 25,84*
€ 34,42*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,00*
€ 36,91*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,94*
€ 39,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,57*
€ 43,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2524024
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2521024
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2526102
ab € 24,55*
Ähnlich
Planam
2526106
ab € 24,50*
Ähnlich
Planam
2526110
ab € 24,38*
Ähnlich
Planam
2526024
ab € 24,39*
Ähnlich
Planam
2526025
ab € 24,51*
Ähnlich
Planam
2526026
ab € 24,40*
Ähnlich
Planam
2526027
ab € 24,47*
Ähnlich
Planam
2526028
ab € 24,44*
Ähnlich
Planam
2526029
ab € 24,53*
Ähnlich
Planam
2526042
ab € 24,34*
Ähnlich
Planam
2526044
ab € 24,37*
Ähnlich
Planam
2526046
ab € 24,30*
Ähnlich
Planam
2526048
ab € 24,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.