Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Visline V2 Nr.2481 Gr.29 schwarz/orange/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638809
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2481029
EAN/GTIN:
     4030913910635
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Visline V2 Bundjacke schwarz/orange/zink 29. Kleiner Streifen – große Wirkung. Die schmale Biese aus fluoreszierendem Gewebe bietet gemeinsam mit den farbigen Applikationen eine dezente Signalwirkung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
schwarz/orange/zink
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,89*
€ 26,01*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,14*
€ 26,04*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,58*
€ 26,16*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,01*
€ 26,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,72*
€ 28,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,28*
€ 33,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,90*
€ 33,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,69*
€ 31,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,58*
€ 30,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,01*
€ 29,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,72*
€ 24,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2481024
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
2481025
ab € 18,03*
Ähnlich
Planam
2481026
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
2481027
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
2481028
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
2481030
ab € 18,20*
Ähnlich
Planam
2481038
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
2481040
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
2481042
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
2481044
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
2481046
ab € 18,21*
Ähnlich
Planam
2481048
ab € 18,12*
Ähnlich
Planam
2481050
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
2481052
ab € 18,10*
Ähnlich
Planam
2481054
ab € 18,16*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.