Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Visline V2 Nr.2480 Gr.24 zink/orange/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638772
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2480024
EAN/GTIN:
     4030913910260
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Visline V2 Bundjacke zink/orange/schiefer 24. Kleiner Streifen – große Wirkung. Die schmale Biese aus fluoreszierendem Gewebe bietet gemeinsam mit den farbigen Applikationen eine dezente Signalwirkung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
zink/orange/schiefer
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,90*
€ 25,44*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,17*
€ 25,46*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,59*
€ 25,56*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,98*
€ 25,70*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 20,74*
€ 27,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,75*
€ 33,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,41*
€ 32,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,43*
€ 31,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,56*
€ 30,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2480025
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
2480026
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
2480027
ab € 18,11*
Ähnlich
Planam
2480028
ab € 18,25*
Ähnlich
Planam
2480029
ab € 18,14*
Ähnlich
Planam
2480030
ab € 18,17*
Ähnlich
Planam
2480038
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
2480040
ab € 18,06*
Ähnlich
Planam
2480042
ab € 18,04*
Ähnlich
Planam
2480044
ab € 18,05*
Ähnlich
Planam
2480046
ab € 18,13*
Ähnlich
Planam
2480048
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
2480050
ab € 18,18*
Ähnlich
Planam
2480052
ab € 18,15*
Ähnlich
Planam
2480054
ab € 18,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.