Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Visline Nr.2432 Gr.46 grün/orange/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638655
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2432046
EAN/GTIN:
     4030913878676
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam grau-orange
arbeitslatzhose
Visline Latzhose grün/orange/schiefer 46. Strapazierfähig und bequem. Für noch mehr Stauraum ist die Visline Latzhose eine praktische Alternative zur Bundhose.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
46
Farbe:
grün/orange/schiefer
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose gr.46, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,32*
€ 30,02*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 22,12*
€ 30,05*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 21,79*
€ 30,22*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 22,40*
€ 30,46*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 24,49*
€ 32,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,03*
€ 36,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,09*
€ 35,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2432024
ab € 21,25*
Ähnlich
Planam
2432025
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
2432026
ab € 21,14*
Ähnlich
Planam
2432027
ab € 21,11*
Ähnlich
Planam
2432028
ab € 21,29*
Ähnlich
Planam
2432029
ab € 21,23*
Ähnlich
Planam
2432030
ab € 21,27*
Ähnlich
Planam
2432038
ab € 21,31*
Ähnlich
Planam
2432040
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
2432042
ab € 21,24*
Ähnlich
Planam
2432044
ab € 21,16*
Ähnlich
Planam
2432048
ab € 21,25*
Ähnlich
Planam
2432050
ab € 21,28*
Ähnlich
Planam
2432052
ab € 21,26*
Ähnlich
Planam
2432054
ab € 21,18*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.