Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke Visline V1 Nr.2410 Gr.44 zink/orange/schiefer PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638348
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2410044
EAN/GTIN:
     4030913875453
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
Visline V1 Bundjacke zink/orange/schiefer 44. Dreifarbig und bequem. Ob im Garten oder als Staplerfahrer · mit der V1 Bundjacke sind Sie immer präsent und arbeiten dank Golffalte im Rücken · Gummizug im Bund und verstellbaren Ärmelbündchen jederzeit bequem.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
44
Farbe:
zink/orange/schiefer
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 20,51*
€ 28,09*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,63*
€ 28,12*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 20,16*
€ 28,25*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 20,69*
€ 28,45*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 22,57*
€ 30,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,25*
€ 36,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,73*
€ 34,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,57*
€ 26,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2410024
ab € 19,67*
Ähnlich
Planam
2410025
ab € 19,74*
Ähnlich
Planam
2410026
ab € 19,62*
Ähnlich
Planam
2410027
ab € 19,59*
Ähnlich
Planam
2410028
ab € 19,73*
Ähnlich
Planam
2410029
ab € 19,72*
Ähnlich
Planam
2410030
ab € 19,60*
Ähnlich
Planam
2410038
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2410040
ab € 19,75*
Ähnlich
Planam
2410042
ab € 19,79*
Ähnlich
Planam
2410046
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2410048
ab € 19,71*
Ähnlich
Planam
2410050
ab € 19,69*
Ähnlich
Planam
2410052
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
2410054
ab € 19,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.