Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi Highline Nr.2342 Gr.29 schiefer/schwarz/rot PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402638165
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2342029
EAN/GTIN:
     4030913858159
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Highline Rallyekombi schiefer/schwarz/rot 29. Schutz von oben bis unten. Die Highline Rallyekombi ist der perfekte Rundumschutz für Arbeiten mit Öl · Schmiermittel und Dreck. Durch zwölf praktische Taschen haben Sie Werkzeug und Co. immer am Mann.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 285g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 43513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114, 118
Weitere Informationen:
Größe:
29
Farbe:
schiefer/schwarz/rot
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 35,65*
€ 48,44*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,74*
€ 50,18*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 37,41*
€ 50,44*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,50*
€ 53,97*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,11*
€ 59,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,97*
€ 64,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,01*
€ 63,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,98*
€ 59,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,41*
€ 57,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,30*
€ 55,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,50*
€ 48,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2342024
ab € 35,57*
Ähnlich
Planam
2342025
ab € 35,62*
Ähnlich
Planam
2342026
ab € 35,40*
Ähnlich
Planam
2342027
ab € 35,67*
Ähnlich
Planam
2342028
ab € 35,58*
Ähnlich
Planam
2342030
ab € 35,45*
Ähnlich
Planam
2342038
ab € 35,71*
Ähnlich
Planam
2342040
ab € 35,62*
Ähnlich
Planam
2342042
ab € 35,73*
Ähnlich
Planam
2342044
ab € 35,65*
Ähnlich
Planam
2342046
ab € 35,55*
Ähnlich
Planam
2342048
ab € 35,59*
Ähnlich
Planam
2342050
ab € 35,58*
Ähnlich
Planam
2342051
ab € 39,09*
Ähnlich
Planam
2342052
ab € 35,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.