Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Food Nr.5330 Gr.98 reinweiß PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637813
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5330098
EAN/GTIN:
     4030913076096
Suchbegriffe:
Bundhose
Rundbundhose
Damen-Arbeitshose
Damen-Hose
Food Herren Bundhose reinweiß 98. Sicher und hautverträglich. Die reißfeste und strapazierfähige Bundhose ist industriewäschegeeignet · einlaufsicher und neigt nicht zur Fusselbildung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 047178
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
98
Farbe:
reinweiß
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN 10524, Angelehnt an die Empfehlung der HACCP
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,40*
€ 24,53*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,47*
€ 25,02*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,22*
€ 25,12*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 18,34*
€ 25,38*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,78*
€ 27,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,05*
€ 32,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,33*
€ 31,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,96*
€ 28,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
5330042
ab € 17,39*
Ähnlich
Planam
5330044
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
5330046
ab € 17,30*
Ähnlich
Planam
5330048
ab € 17,38*
Ähnlich
Planam
5330050
ab € 17,34*
Ähnlich
Planam
5330052
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
5330054
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
5330056
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
5330058
ab € 19,16*
Ähnlich
Planam
5330060
ab € 19,09*
Ähnlich
Planam
5330062
ab € 19,04*
Ähnlich
Planam
5330064
ab € 19,03*
Ähnlich
Planam
5330090
ab € 17,42*
Ähnlich
Planam
5330094
ab € 17,27*
Ähnlich
Planam
5330102
ab € 17,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.