Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Allwetterjacke Plaline Nr.2570 Gr.M schwarz/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637386
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2570048
EAN/GTIN:
     4030913905594
Suchbegriffe:
Alljahresjacke
Allroundjacke
Allwetterjacke
Ganzjahresjacke
Plaline Allwetterjacke schwarz/zink M. Ein echter Partner bei Regen · Sturm und Schnee. Wasserdicht und atmungsaktiv bei Nässe und in Kombination mit der Plaline Fleecejacke oder Softshelljacke ein absoluter Winterheld.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 215g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 060402
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 066429
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
schwarz/zink
Material:
100 % Polyester
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 53,25*
€ 69,59*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,82*
€ 71,18*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 56,46*
€ 71,53*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,49*
€ 72,33*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 61,15*
€ 77,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,48*
€ 92,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,63*
€ 90,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,64*
€ 85,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,15*
€ 72,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2576040
ab € 53,34*
Ähnlich
Planam
2574040
ab € 53,41*
Ähnlich
Planam
2571040
ab € 53,55*
Ähnlich
Planam
2570052
ab € 53,55*
Ähnlich
Planam
2570044
ab € 53,57*
Ähnlich
Planam
2570056
ab € 53,20*
Ähnlich
Planam
2570040
ab € 53,68*
Ähnlich
Planam
2570060
ab € 53,21*
Ähnlich
Planam
2570064
ab € 58,88*
Ähnlich
Planam
2570068
ab € 59,06*
Ähnlich
Planam
2573040
ab € 53,62*
Ähnlich
Planam
2572040
ab € 53,55*
Ähnlich
Planam
2575040
ab € 53,42*
Ähnlich
Planam
2577040
ab € 53,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.