Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weste Plaline Nr.2532 Gr.XL marine/zink PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402637189
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2532056
EAN/GTIN:
     4030913903538
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
Canvas Weste
Plaline Weste marine/zink XL. Armfrei und trotzdem alles dabei. Für das Arbeiten an wärmeren Tagen ist die Plaline Arbeitsweste der perfekte „Klimatisierer“. Lüftungsschlitz und Golffalten im Rücken sorgen für eine gute Körpertemperatur.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 280g/m²
· Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
· Ärmellänge: ohne Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· PSA-Katergorie: I
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: XS, S, M, L, XL, XXL, XXXL, 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
XL
Farbe:
marine/zink
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 18,83*
€ 25,74*
9 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 18,40*
€ 25,76*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,37*
€ 26,46*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,43*
€ 27,50*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 21,03*
€ 28,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,97*
€ 33,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,52*
€ 30,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2530040
ab € 17,89*
Ähnlich
Planam
2531040
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2532040
ab € 17,83*
Ähnlich
Planam
2532044
ab € 17,87*
Ähnlich
Planam
2532048
ab € 17,76*
Ähnlich
Planam
2532052
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2532060
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
2532064
ab € 19,65*
Ähnlich
Planam
2532068
ab € 19,64*
Ähnlich
Planam
2533040
ab € 17,80*
Ähnlich
Planam
2534040
ab € 17,79*
Ähnlich
Planam
2535040
ab € 17,88*
Ähnlich
Planam
2536040
ab € 17,90*
Ähnlich
Planam
2537040
ab € 17,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.