Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi BW 270 Nr.1543 Gr.50 grün PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636745
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1543050
EAN/GTIN:
     4030913856834
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
BW 270 Rallyekombi grün 50. Lückenlos gekleidet. Der Arbeitsanzug bietet Rundumschutz und lässt sich mit dem 2-Wege-Reißverschluss flexibel öffnen und schließen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065123
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
grün
Material:
100 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 24,79*
€ 34,19*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,95*
€ 34,80*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,17*
€ 35,04*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 26,26*
€ 35,39*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 28,41*
€ 37,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,60*
€ 41,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1540042
ab € 24,86*
Ähnlich
Planam
1541042
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
1542042
ab € 24,87*
Ähnlich
Planam
1543042
ab € 24,88*
Ähnlich
Planam
1543044
ab € 24,90*
Ähnlich
Planam
1543046
ab € 24,78*
Ähnlich
Planam
1543048
ab € 24,87*
Ähnlich
Planam
1543052
ab € 24,86*
Ähnlich
Planam
1543054
ab € 24,85*
Ähnlich
Planam
1543056
ab € 27,30*
Ähnlich
Planam
1543058
ab € 27,44*
Ähnlich
Planam
1543060
ab € 27,25*
Ähnlich
Planam
1543062
ab € 27,32*
Ähnlich
Planam
1543064
ab € 27,30*
Ähnlich
Planam
1543090
ab € 24,97*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.