Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köperhemd Nr.0409 Gr.41/42 khaki 1/1 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636490
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0409041
EAN/GTIN:
     4030913409412
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Köperhemd Langarm khaki 41/42. Komfortabel in sportlicher Form. Das Köperhemd sitzt dank seiner Rückenlänge von 90 Zentimetern immer am richtigen Platz – bei allen Bewegungsabläufen. Ob mit Langarm oder mit 1/4-Arm · das Hemd ist ideal für alle Jahreszeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· UV-Protect: 40
· UV-Zertifikat: UVS 065124
· verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Größe:
41/42
Farbe:
khaki
Material:
100 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,47*
€ 23,53*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,66*
€ 24,05*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,33*
€ 24,17*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,46*
€ 24,42*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,80*
€ 26,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,33*
€ 28,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,39*
€ 27,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0406037
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
0407037
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
0409037
ab € 16,50*
Ähnlich
Planam
0409039
ab € 16,53*
Ähnlich
Planam
0409043
ab € 16,45*
Ähnlich
Planam
0409045
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0409047
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
0409049
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
0417037
ab € 16,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.