Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Köperhemd Nr.0409 Gr.37/38 khaki 1/1 Arm PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402636488
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0409037
EAN/GTIN:
     4030913409375
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
Hemden Köperhemd Langarm khaki 37/38. Komfortabel in sportlicher Form. Das Köperhemd sitzt dank seiner Rückenlänge von 90 Zentimetern immer am richtigen Platz – bei allen Bewegungsabläufen. Ob mit Langarm oder mit 1/4-Arm · das Hemd ist ideal für alle Jahreszeiten.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 200g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· UV-Protect: 40
· UV-Zertifikat: UVS 065124
· verfügbare Größen: 37/38, 39/40, 41/42, 43/44, 45/46, 47/48, 49/50
Weitere Informationen:
Größe:
37/38
Farbe:
khaki
Material:
100 % Baumwolle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,58*
€ 23,43*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,58*
€ 23,95*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,43*
€ 24,07*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,40*
€ 24,31*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,80*
€ 26,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,28*
€ 30,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,01*
€ 27,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0406037
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0407037
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0409039
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
0409041
ab € 16,49*
Ähnlich
Planam
0409043
ab € 16,54*
Ähnlich
Planam
0409045
ab € 16,43*
Ähnlich
Planam
0409047
ab € 16,44*
Ähnlich
Planam
0409049
ab € 16,59*
Ähnlich
Planam
0417037
ab € 16,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.