Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose Stretchline Nr.6621 Gr.52 schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026304307
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6620052
EAN/GTIN:
     4030913976358
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam schwarz
arbeitslatzhose schwarz
hier trifft leichtes elastisches Gewebe auf praktischen Stauraum mit schützenden Patten · breite Träger mit elastischen Einsätzen und ein hochgezogenes Rückenteil bieten hohen Tragekomfort · Latztasche mit Patte und Klett · Träger mit elastischem Gummieinsatz · hochgezogenes Rückenteil mit Trägerkreuz · 2 eingesetzte Beuteltaschen · Oberschenkeltasche links mit Patte und aufgesetzter Tasche mit Reißverschluss · Oberschenkeltasche rechts mit gelbem Reißverschluss · 2 Gesäßtaschen mit Patten und Klett · Reißverschluss im Hosenschlitz · Jeansknöpfe im Bund · Reflexapplikation an rechter Oberschenkeltasche

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 167557
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 170389
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schwarz
Material:
64% Baumwolle / 33% Polyester / 3% Elastan
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 28,28*
€ 38,66*
17 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 28,46*
€ 39,39*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,02*
€ 39,63*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 29,87*
€ 40,01*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 32,40*
€ 42,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,78*
€ 50,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,61*
€ 44,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,40*
€ 38,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6620024
ab € 28,26*
Ähnlich
Planam
6620025
ab € 28,38*
Ähnlich
Planam
6620026
ab € 28,32*
Ähnlich
Planam
6620027
ab € 28,29*
Ähnlich
Planam
6620028
ab € 28,28*
Ähnlich
Planam
6620029
ab € 28,29*
Ähnlich
Planam
6620042
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
6620044
ab € 28,40*
Ähnlich
Planam
6620046
ab € 28,26*
Ähnlich
Planam
6620048
ab € 28,44*
Ähnlich
Planam
6620050
ab € 28,34*
Ähnlich
Planam
6620054
ab € 28,41*
Ähnlich
Planam
6620056
ab € 31,24*
Ähnlich
Planam
6620058
ab € 31,16*
Ähnlich
Planam
6620060
ab € 31,21*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.