Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Norit Nr.6531 Gr.52 schiefer/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026298459
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6531052
EAN/GTIN:
     4030913972664
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Norit Damen Latzhose schiefer/schwarz 52. Praktisch und bequem. Die Taschen der komfortablen Latzhose aus Mischgewebe bieten Stauraum für alles · was Sie benötigen – ob Smartphone · Werkzeug oder Kleingeld. Elastische Einsätze am Sattel und im Schrittbereich verleihen hohe Bewegungsfreiheit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
schiefer/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, arbeitslatzhose planam schwarz, damen latzhose, damen latzhose planam, Damen-Latzhose, Damenlatzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 32,44*
€ 44,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 33,97*
€ 44,66*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 34,17*
€ 44,91*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 34,28*
€ 46,03*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 37,16*
€ 48,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,75*
€ 54,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6530034
ab € 29,47*
Ähnlich
Planam
6531034
ab € 29,47*
Ähnlich
Planam
6531036
ab € 29,48*
Ähnlich
Planam
6531038
ab € 29,44*
Ähnlich
Planam
6531040
ab € 29,39*
Ähnlich
Planam
6531042
ab € 29,34*
Ähnlich
Planam
6531044
ab € 29,54*
Ähnlich
Planam
6531046
ab € 29,52*
Ähnlich
Planam
6531048
ab € 29,37*
Ähnlich
Planam
6531050
ab € 32,52*
Ähnlich
Planam
6531054
ab € 32,50*
Ähnlich
Planam
6532034
ab € 29,56*
Ähnlich
Planam
6533034
ab € 29,50*
Ähnlich
Planam
6534034
ab € 29,47*
Ähnlich
Planam
6535034
ab € 29,52*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.