Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Latzhose Norit Nr.6530 Gr.38 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026298441
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6530038
EAN/GTIN:
     4030913972497
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Damen Latzhose
Damenlatzhose
Norit Damen Latzhose schwarz/schwarz 38. Praktisch und bequem. Die Taschen der komfortablen Latzhose aus Mischgewebe bieten Stauraum für alles · was Sie benötigen – ob Smartphone · Werkzeug oder Kleingeld. Elastische Einsätze am Sattel und im Schrittbereich verleihen hohe Bewegungsfreiheit.

Weitere technische Eigenschaften:
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
38
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Maler Latzhose, Malerlatzhose, planam damen latzhose gr. 38, damen latzhose, damen latzhose gr.38, Damen-Latzhose, Damenlatzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 30,69*
€ 40,74*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 29,71*
€ 40,88*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,98*
€ 41,17*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,96*
€ 42,15*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 33,59*
€ 44,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,62*
€ 53,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,42*
€ 52,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,76*
€ 49,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,45*
€ 48,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,43*
€ 46,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6530034
ab € 29,47*
Ähnlich
Planam
6530036
ab € 29,57*
Ähnlich
Planam
6530040
ab € 29,42*
Ähnlich
Planam
6530042
ab € 29,50*
Ähnlich
Planam
6530044
ab € 29,55*
Ähnlich
Planam
6530046
ab € 29,47*
Ähnlich
Planam
6530048
ab € 29,55*
Ähnlich
Planam
6530050
ab € 32,42*
Ähnlich
Planam
6530052
ab € 32,37*
Ähnlich
Planam
6530054
ab € 32,61*
Ähnlich
Planam
6531034
ab € 29,60*
Ähnlich
Planam
6532034
ab € 29,59*
Ähnlich
Planam
6533034
ab € 29,70*
Ähnlich
Planam
6534034
ab € 29,53*
Ähnlich
Planam
6535034
ab € 29,45*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.