Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Norit Nr.6417 Gr.50 rot/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026262984
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6417050
EAN/GTIN:
     4030913962795
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Damen Bundhose rot/schwarz 50. Bequem · weiblich und leicht. Pflegeleichtes Mischgewebe · das an den besonders beanspruchten Stellen durch Nylon verstärkt ist. Dazu die elastischen Einsätze im Schritt und am Sattel und optische Highlights durch Reflexapplikationen – das alles macht die perfekte Arbeitshose aus.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 144082
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
50
Farbe:
rot/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 25,90*
€ 34,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,18*
€ 35,64*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,25*
€ 35,81*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,36*
€ 36,21*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,57*
€ 38,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,91*
€ 46,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,82*
€ 46,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,17*
€ 40,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,57*
€ 35,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,60*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,47*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
6417036
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
6417038
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
6417040
ab € 23,56*
Ähnlich
Planam
6417042
ab € 23,52*
Ähnlich
Planam
6417044
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
6417046
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
6417048
ab € 23,45*
Ähnlich
Planam
6417052
ab € 26,02*
Ähnlich
Planam
6417054
ab € 25,91*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,64*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.