Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Damen-Bundhose Norit Nr.6410 Gr.48 schwarz/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026262843
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6410048
EAN/GTIN:
     4030913962016
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Norit Damen Bundhose schwarz/schwarz 48. Bequem · weiblich und leicht. Pflegeleichtes Mischgewebe · das an den besonders beanspruchten Stellen durch Nylon verstärkt ist. Dazu die elastischen Einsätze im Schritt und am Sattel und optische Highlights durch Reflexapplikationen – das alles macht die perfekte Arbeitshose aus.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 245g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZH020 144118
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 144082
· verfügbare Größen: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54
Weitere Informationen:
Größe:
48
Farbe:
schwarz/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,61*
€ 31,43*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,79*
€ 32,11*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,74*
€ 32,27*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,96*
€ 32,64*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,99*
€ 35,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,07*
€ 41,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,40*
€ 40,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,95*
€ 39,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,78*
€ 39,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,27*
€ 36,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6414034
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
6412034
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6415034
ab € 23,49*
Ähnlich
Planam
6417034
ab € 23,57*
Ähnlich
Planam
6413034
ab € 23,59*
Ähnlich
Planam
6411034
ab € 23,48*
Ähnlich
Planam
6410034
ab € 23,63*
Ähnlich
Planam
6410036
ab € 23,61*
Ähnlich
Planam
6410038
ab € 23,46*
Ähnlich
Planam
6410040
ab € 23,50*
Ähnlich
Planam
6410042
ab € 23,58*
Ähnlich
Planam
6410044
ab € 23,66*
Ähnlich
Planam
6410046
ab € 23,55*
Ähnlich
Planam
6410050
ab € 25,96*
Ähnlich
Planam
6410052
ab € 25,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.