Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose DuraWork Nr.2920 Gr.62 schwarz/grau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026237463
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2920062
EAN/GTIN:
     4030913931555
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
cargo latzhose planam 62 schwarz
arbeitslatzhose schwarz
DuraWork Latzhose schwarz/grau 62. Modern mit vielen Taschen. Moderne Optik · hoher Tragekomfort durch hochgezogenes Rückenteil und jede Menge Verstaumöglichkeiten – mit der DuraWork Latzhose sind Sie in jeder Hinsicht gut angezogen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 270g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHO20 128159
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
62
Farbe:
schwarz/grau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 23,31*
€ 32,01*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 23,19*
€ 32,68*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 24,56*
€ 32,92*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 24,44*
€ 33,29*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 26,67*
€ 35,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,10*
€ 41,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,41*
€ 37,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,67*
€ 31,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2920024
ab € 21,00*
Ähnlich
Planam
2920025
ab € 21,08*
Ähnlich
Planam
2920026
ab € 21,10*
Ähnlich
Planam
2920027
ab € 21,00*
Ähnlich
Planam
2920028
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
2920029
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
2920042
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
2920044
ab € 21,12*
Ähnlich
Planam
2920046
ab € 21,07*
Ähnlich
Planam
2920048
ab € 21,09*
Ähnlich
Planam
2920050
ab € 21,02*
Ähnlich
Planam
2920052
ab € 21,06*
Ähnlich
Planam
2920054
ab € 21,13*
Ähnlich
Planam
2920056
ab € 23,20*
Ähnlich
Planam
2920058
ab € 23,27*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.