Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterhemd Nr.2241 Gr.M grau kurzarm 190g/m² PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402621366
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     2241048
EAN/GTIN:
     4030913072463
Suchbegriffe:
Funktions Shirt
Funktionsshirt
Fußballunterhemd
Sport-Unterhemd
Funktionsunterwäsche Shirt 190 g/m² Kurzarm grau M. Flexibel und atmungsaktiv. Ob kalte oder warme Temperaturen · das kurzärmelige Shirt bietet immer die passende Grundlage. Der Rundhalsausschnitt sorgt für eine angenehme Passform.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 190g/m²
· Ärmellänge: 1/4 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: SHGO 042831
· PSA-Katergorie: I
· verfügbare Größen: S - M - L - XL - XXL - XXXL - 4XL
Weitere Informationen:
Größe:
M
Farbe:
grau
Material:
55 % Baumwolle, 38 % Polyester
Ausführung:
Kurzarm
Weitere Suchbegriffe: Sportunterhemd, Herren-Shirt, Herren-T-Shirts, Herrenshirt, Herren-Unterhemd, Herrenunterhemd, Unterhemd, Unterhemden, funktionsshirt t-shirt, funktions shirt, herrenunterhemd grau, Funktions-T-Shirt, Herren-T-Shirt, Shirt, T-Shirts, Unterwäsche, Unter-Hemd
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,15*
€ 13,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 9,60*
€ 13,65*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 9,42*
€ 13,73*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 9,58*
€ 13,84*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 10,43*
€ 14,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,52*
€ 17,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,83*
€ 15,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,43*
€ 12,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
2241052
ab € 9,11*
Ähnlich
Planam
2241044
ab € 9,16*
Ähnlich
Planam
2241056
ab € 9,14*
Ähnlich
Planam
2241060
ab € 9,19*
Ähnlich
Planam
2241064
ab € 10,11*
Ähnlich
Planam
2241068
ab € 10,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.