Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Latzhose MG 290 Nr.0630 Gr.54 kornblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402616175
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0630054
EAN/GTIN:
     4030913630540
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose planam canvas kornb...
arbeitslatzhosen blau
MG 290 Latzhose kornblau 54. Flexibel und robust. Die Latzhose bleibt dank solidem Rückenteil und Trägerschnallen immer an ihrem Platz – auch bei starker Aktivität. In der Reißverschlusstasche können Sie Utensilien optimal verstauen.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 290g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065121
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
54
Farbe:
kornblau
Material:
60 % Baumwolle, 40 % Polyester
Norm:
DIN EN ISO 6330
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose, Blaumann, Latz-Hose, Latzhosen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 26,16*
€ 35,37*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 26,22*
€ 36,20*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 27,56*
€ 36,38*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 27,53*
€ 36,75*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 29,82*
€ 39,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,47*
€ 46,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,43*
€ 45,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,73*
€ 42,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,57*
€ 41,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0630024
ab € 26,09*
Ähnlich
Planam
0630025
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0630026
ab € 26,14*
Ähnlich
Planam
0630027
ab € 26,03*
Ähnlich
Planam
0630028
ab € 26,01*
Ähnlich
Planam
0630029
ab € 26,21*
Ähnlich
Planam
0630042
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
0630044
ab € 26,17*
Ähnlich
Planam
0630046
ab € 26,23*
Ähnlich
Planam
0630048
ab € 26,20*
Ähnlich
Planam
0630050
ab € 26,25*
Ähnlich
Planam
0630052
ab € 26,18*
Ähnlich
Planam
0630056
ab € 28,64*
Ähnlich
Planam
0630058
ab € 28,73*
Ähnlich
Planam
0630060
ab € 28,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.