Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi MG 260 Nr.0844 Gr.25 hydronblau PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402615760
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0844025
EAN/GTIN:
     4030913844251
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
MG 260 Rallyekombi hydronblau 25. Ready für jeden Einsatz. Ob in der Werkstatt oder auf der Baustelle – durch die vielen Verstellmöglichkeiten · Taschen und den bequemen 2-Wege-Reißverschluss passt sich die Rallyekombi jeder Arbeit an.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
25
Farbe:
hydronblau
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 33,91*
€ 47,04*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,47*
€ 47,28*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 35,69*
€ 47,83*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 37,12*
€ 50,60*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 38,65*
€ 51,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,37*
€ 61,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,16*
€ 59,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,58*
€ 56,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,01*
€ 52,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0840024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0841024
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
0842024
ab € 34,02*
Ähnlich
Planam
0843024
ab € 34,06*
Ähnlich
Planam
0844024
ab € 34,15*
Ähnlich
Planam
0844026
ab € 34,06*
Ähnlich
Planam
0844027
ab € 34,14*
Ähnlich
Planam
0844028
ab € 34,14*
Ähnlich
Planam
0844029
ab € 34,05*
Ähnlich
Planam
0844042
ab € 33,94*
Ähnlich
Planam
0844044
ab € 33,93*
Ähnlich
Planam
0844046
ab € 34,20*
Ähnlich
Planam
0844048
ab € 34,06*
Ähnlich
Planam
0844050
ab € 34,12*
Ähnlich
Planam
0844052
ab € 34,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.