Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundjacke MG 260 Nr.0811 Gr.52 bordeaux PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402615331
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     0811052
EAN/GTIN:
     4030913811529
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson
MG 260 Bundjacke bordeaux 52. Anpassungsfähig und robust. Durch die Golffalten im Rücken und die verstellbaren Ärmelbündchen bietet die Bundjacke Platz für jede Bewegung.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: BEGO 043513
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 065120
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
52
Farbe:
bordeaux
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 17,03*
€ 24,04*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,08*
€ 24,55*
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,91*
€ 24,74*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,91*
€ 25,00*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 19,41*
€ 26,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,04*
€ 30,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,78*
€ 28,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
0810024
ab € 17,04*
Ähnlich
Planam
0811024
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0811025
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0811026
ab € 17,06*
Ähnlich
Planam
0811027
ab € 16,99*
Ähnlich
Planam
0811028
ab € 17,10*
Ähnlich
Planam
0811029
ab € 17,02*
Ähnlich
Planam
0811042
ab € 17,07*
Ähnlich
Planam
0811044
ab € 17,03*
Ähnlich
Planam
0811046
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0811048
ab € 17,00*
Ähnlich
Planam
0811050
ab € 17,08*
Ähnlich
Planam
0811054
ab € 17,01*
Ähnlich
Planam
0811056
ab € 18,75*
Ähnlich
Planam
0811058
ab € 18,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.