Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Basalt Neon Nr.6221 Gr.24 marine/orange PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026152256
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     6221024
EAN/GTIN:
     4030913943176
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Basalt Neon Bundhose marine/orange 24. Bequem und auffallend. Die Basalt Neon Bundhose bietet ein angenehmes Tragegefühl für echte Worker und sorgt dank fluoreszierendem Gewebe für ein attraktives Design.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 260g/m²
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 093760
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 093899
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
24
Farbe:
marine/orange
Material:
65 % Polyester / 35 % Baumwolle
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, planam bundhose orange, planam arbeitshose, arbeitshose gr. 24, Arbeits-Hose, Bundhosen, Hose
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 16,64*
€ 23,58*
19 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 16,74*
€ 24,12*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 17,46*
€ 24,25*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 17,54*
€ 24,56*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 18,96*
€ 26,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,21*
€ 28,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,27*
€ 27,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,55*
€ 26,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
6220024
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
6221025
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6221026
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
6221027
ab € 16,67*
Ähnlich
Planam
6221028
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
6221029
ab € 16,61*
Ähnlich
Planam
6221042
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
6221044
ab € 16,66*
Ähnlich
Planam
6221046
ab € 16,63*
Ähnlich
Planam
6221048
ab € 16,55*
Ähnlich
Planam
6221050
ab € 16,64*
Ähnlich
Planam
6221052
ab € 16,60*
Ähnlich
Planam
6221054
ab € 16,57*
Ähnlich
Planam
6221056
ab € 18,31*
Ähnlich
Planam
6221058
ab € 18,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.