Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rallyekombi Tristep Nr.1234 Gr.26 grau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-402614789
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     1234026
EAN/GTIN:
     4030913027708
Suchbegriffe:
Arbeitsanzug
Arbeitsanzüge
Arbeitskombination
Arbeitsoverall
Tristep Rallyekombi grau/schwarz 26. Bequeme Details. Arbeiten mit vollem Körpereinsatz und viel Werkzeug – diesen Anforderungen wird die Rallyekombi mehr als gerecht.

Weitere technische Eigenschaften:
· Stoffgewicht ca.: 320g/m²
· Ärmellänge: 1/1 Arm
· Geschlecht: Herrenbekleidung
· Ökotex 100: II mit Hautkontakt
· Ökotex-Zertifikat: ZHGO 054275
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 064178
· verfügbare Größen: 24, 25, 26, 27, 28, 29, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 90, 94, 98, 102, 106, 110, 114
Weitere Informationen:
Größe:
26
Farbe:
grau/schwarz
Material:
65 % Polyester, 35 % Baumwolle
Norm:
DIN EN ISO 6330
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,98*
€ 52,71*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 40,08*
€ 52,97*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 39,84*
€ 53,49*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 43,49*
€ 57,22*
7 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 42,73*
€ 57,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,66*
€ 66,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,59*
€ 62,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,55*
€ 56,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
1131024
ab € 38,17*
Ähnlich
Planam
1231024
ab € 38,15*
Ähnlich
Planam
1234024
ab € 37,97*
Ähnlich
Planam
1234025
ab € 38,08*
Ähnlich
Planam
1234027
ab € 38,17*
Ähnlich
Planam
1234028
ab € 38,27*
Ähnlich
Planam
1234029
ab € 38,21*
Ähnlich
Planam
1234042
ab € 38,18*
Ähnlich
Planam
1234044
ab € 38,20*
Ähnlich
Planam
1234046
ab € 38,22*
Ähnlich
Planam
1234048
ab € 38,01*
Ähnlich
Planam
1234050
ab € 38,31*
Ähnlich
Planam
1234052
ab € 38,02*
Ähnlich
Planam
1234054
ab € 38,19*
Ähnlich
Planam
1234056
ab € 41,92*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.