Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bundhose Weld Shield Nr.5521 Gr.42 kornblau/schwarz PLANAM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     281-4026143022
Hersteller:
     Planam
Herst.-Nr.:
     5521042
EAN/GTIN:
     4030913934150
Suchbegriffe:
Arbeitshose
Berufshose
Workerhose
Workerjeans
Weld Shield Bundhose kornblau/schwarz 42. Robust und funkensicher. Wenn die Funken fliegen · bleiben Sie dank Weld Shield sicher. Die Bundhose sorgt durch ihre hochwertige Gewebemischung für absoluten Schutz und perfekten Sitz.

Weitere technische Eigenschaften:
· UV-Protect: 80
· UV-Zertifikat: UVS 096281
· verfügbare Größen: 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 90, 94, 98, 102, 106, 110
Weitere Informationen:
Größe:
42
Farbe:
kornblau/schwarz
Material:
84 % Baumwolle / 15 % Polyester / 1 % Carbonfasern
Norm:
EN ISO 11611:2015 Kl. 1, A1, EN ISO 11612:2015 A1, B1, C1, E3, F1, EN 1149-5:2018
Weitere Suchbegriffe: Workerjeanshose, Bundhose, Rundbundhose, Flammschutzhose, Schweißerbundhose, Schweißerhose, bundhose schwarz planam größe 42, arbeitshosen schwarz, planam arbeitshose, Schweißerschutzbekleidung, Schweißerschutz-Hose, Schweißerschutzhosen
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 31,37*
€ 41,54*
8 Tage
unbekannt
€ 6,95*
ab € 30,57*
€ 41,56*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 31,40*
€ 41,94*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 32,12*
€ 43,22*
Lager 281
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 34,77*
€ 46,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 281
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,52*
€ 50,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,55*
€ 48,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,06*
€ 46,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,77*
€ 41,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 281
Versand: Lager 281
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 105,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 281
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Planam
55210102
ab € 30,67*
Ähnlich
Planam
55210106
ab € 30,57*
Ähnlich
Planam
55210110
ab € 30,63*
Ähnlich
Planam
5521044
ab € 30,61*
Ähnlich
Planam
5521046
ab € 30,41*
Ähnlich
Planam
5521048
ab € 30,38*
Ähnlich
Planam
5521050
ab € 30,63*
Ähnlich
Planam
5521052
ab € 30,41*
Ähnlich
Planam
5521054
ab € 30,60*
Ähnlich
Planam
5521056
ab € 33,42*
Ähnlich
Planam
5521058
ab € 33,41*
Ähnlich
Planam
5521060
ab € 33,62*
Ähnlich
Planam
5521062
ab € 33,59*
Ähnlich
Planam
5521064
ab € 33,43*
Ähnlich
Planam
5521090
ab € 30,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.